missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wipers

High sorbency with ultralow particles in a sealed-border wipe

Brand:  Texwipe™ TX1057

Product Code. 11555405

  • 92.70 € / Pack of 40
Estimated Shipment: 08-04-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

Presaturated

  • Superior strength
  • Soft, nonabrasive surface
  • Presaturated with 10% isopropyl alcohol/90% deionized water

Spezifikation

Spezifikation

Pre-saturated Wipe
22.9 cm
22.9 cm
Sealed
For aseptic cleanrooms
Sterile
9 in.
9 in.
Polyester
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
10% Isopropyl Alcohol, 90% Deionized Water
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt