missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ Thermal Bath Fluids

Product Code. 11970218
Click to view available options
Color:
Clear
Light Brown
Light Yellow
Transparent
Quantity:
5 L
10 L
Model:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Temperature Range:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Unit Size:
10 L
5 L
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11970218

missing translation for 'mfr': Julabo™ 8940106

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.

  • For closed systems like the Presto or Forte
  • Has wide temperature ranges
  • Low viscosity
  • High stability
  • Good heat conductivity
  • Minimum odor
  • Low corrosion tendency
  • Low toxicity
  • Long shelf life

Specifikationer

Color Clear
For Use With (Equipment) Refrigerated circulators
Temperature Range -50°C to +105°C
Type Thermal Bath Fluid
Fluid Delivery Type Thermal Bath
Includes Drain tap
Model H5
Quantity 10 L
Temperature (Metric) Maximum >400°C
Viscosity 5.66mm2/s at 20°C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.