missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSG Series Glass Door Laboratory Refrigerators
GREENER_CHOICE

Designed from the ground up to protect your work. Thermo Scientific TSG Series Glass Door Laboratory Refrigerators offer quiet, intuitive operation with excellent temperature performance, sustainable design and manufacturing, and an outstanding warranty.

Brand:  Thermo Scientific™ TSG1205GV

4412.79 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21993" to get your promotional price.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17876298

  • 5875.00 € / 1 unit

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific TSG Series Glass Door Laboratory Refrigerators offer quiet, intuitive operation with excellent temperature performance and an outstanding warranty, meeting the needs of a wide variety of professional users who need consistent, reliable performance without sacrificing usability or sustainability. All TSG Series Laboratory Refrigerators utilize SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and are configured to provide excellent temperature performance while minimizing power consumption, all delivered from our zero waste to landfill facility in Asheville, North Carolina.

  • Purpose-built from the ground up for clinical and research laboratory customers
  • Quiet operation, less than 53dB
  • ENERGY STAR certified
  • Heat-free defrost
  • Double-pane glass doors
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Self-closing door with 90° stop
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, door ajar, and power failure alarms
  • 12 hour controller battery backup
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Remote alarm contacts
  • Available accessories such as chart recorders, independent temperature monitors, surge suppressors, and more
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TSG Series General Purpose Refrigerator
400 L
+5°C
Glass
4 Adjustable
45 kg
Painted
CE
1 Rear Access Port
SmartVue Pro, Remote Alarm Contacts
30.5 x 24.0 x 73.0 in. (775 x 619 x 1854 mm)
230V/50Hz
339 lb.
12 cu. ft.
3°C to 7°C
R290
1
100 lb.
Painted Steel
White (Painted)
Capacitive Touch
4 Years Parts and Labor + 1 Year Compressor
Key Lock
21.8 x 20.0 x 52.4 in. (554 x 508 x 1331 mm)
50 Hz
154 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt