missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Foam Bricks
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxWxH):
28.5 x 24.13 x 2.54 cm
Weight (English):
56 oz.
Weight (Metric):
1.58 kg
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 12/Cs. |
| Width (Metric) Exterior | 24.13 cm |
| Length (English) Exterior | 11.25 in. |
| Width (English) Exterior | 9.5 in. |
| Length (Metric) Exterior | 28.5 cm |
| Height (English) Exterior | 1 in. |
| Type | Refrigerant Ice Pack |
| Height (Metric) Exterior | 2.54 cm |
| Weight (English) | 56 oz. |
| Weight (Metric) | 1.58 kg |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido