missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns

Product Code. 10505635 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
30 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10505635

Marca: Thermo Scientific™ 260941300

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.

  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608

Recommended for:

  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Max. Temperature 300/320°C
Diameter (Metric) 0.25 mm
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-35 MS
USP Type G42
For Use With (Application) PCB Congener Analysis, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 15 m
Polarity Mid-Polar
Description 0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 15 m Length
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato