missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
Alle ansehen Fisherbrand Produkte

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes
3.5 to 10 mL Blood Tubes and 15/50 mL Conical Tubes
3.5 to 7.5 mL Blood Tubes
missing translation for 'unitSize'
Pack of 3
Beschreibung
- Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
- Thermoformed PETG
- Tube Rack Inserts can be used separately
- Lid removes completely for easy cleaning
- Insert deep enough to be filled with ice
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Rack Insert |
| Color | Clear |
| Material | PETG |
| Dimensions (L x W x H) | 13.1 x 14.3 x 5.6 in. |
| Holds | 10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes |
| Quantity | 3 Pk. |
| Sterility | Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur