missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ True North™ Mini-Cooler
Shop All Heathrow Scientific Products
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Color:
Blue
Green
Description:
Clear Lid
Gel Filled Lid
Withstand Temperature (Metric):
-20°C
0°C
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Polycarbonate construction
- Cooler has rubber non-slip feet
- Gridded and keyed one-position lid for easy sample identification
- Available with lid filled with insulating gel
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Green |
| Height (Metric) | 10 cm |
| Height (English) | 3.9 in. |
| Length (Metric) | 14.5 cm |
| Length (English) | 5.7 in. |
| Width (Metric) | 10.5 cm |
| Width (English) | 4.1 in. |
| Description | Clear Lid |
| For Use With (Application) | Tubes |
| Holds | Tubes |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering