missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Industry Coveralls

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 100
Pack of 25
Beschreibung
- With collar
- Internal stitched seams
- Zipper made of TYVEK™ with flap
- Elastic cuffs, ankles and waist
- Antistatic treatment
- Category III, Type 5/6
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Industry Model Coveralls |
| Size | X-Large |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Collared |
| Closure Type | Zipper with Storm Flap |
| Seam Type | Stitched |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur