missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viscometer

Product Code. 12028173 Shop All SI Analytics Products
Click to view available options
Approximate Constant:
0.003K
0.01K
0.3K
Size:
0.36mm Diameter
0.58mm Diameter
1.36mm Diameter
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12028173

Marca: SI Analytics™ 285400534

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.

  • Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
  • The recommended minimum flow through time is 200 seconds
  • Calibrated with constant for manual measurements
  • Filling quantity of 15 to 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Viscometer
Calibrated Yes
Approximate Constant 0.01K
ASTM Numbers D 446
Certifications/Compliance ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
For Use With (Application) Manual Measurements and Automatic Measurements
Size 0.58mm Diameter
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado