missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ultra-thin Matte Electrostatic Dissipative (ESD) Polyimide Circuit Board Labels for M6/M7 Printers

Product Code. 17881549
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.25 in.
Height (Metric):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
Shape:
Rectangle
Square
Conditionnement:
Pack of 500
Pack of 750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17881549

Marque: Brady™ 173793

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Static dissipative polyimide withstands wave solder environments and multiple harsh washes for printed circuit board and electronic component preprocess labeling.

  • Low profile, high temperature, matte white polyimide material features a static dissipative adhesive and static dissipative release liner
  • Surface resistivity values in the recommended range for Dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008
  • UL Approved, Meets requirements of MIL-STD-202G, Method 215K
  • Service temperature of -70°C to +100°C (-94°F to +212°F)
  • Made of B-719 polyimide material

Spécification

Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Adhesive Type Static-dissipative
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Circuit Board Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 750 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Thickness (English) 0.0033 in.
Thickness (Metric) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 1.5 in.
Length (English) 0.25 in.
Width (English) 1.5 in.
Width (Metric) 38.1 mm
Height (Metric) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-28-719
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis