missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ UV Tubes For Ultraviolet Equipment

Product Code. 11890380 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
15 W
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11890380

Brand: Cole-Parmer™ 0981563

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Use these replacement UV tubes with ultraviolet lamps.

  • Replacement Ultraviolet Tubes
  • Product may contain trace amounts of mercury
  • Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal

Spezifikation

Light Source UV-B
Wattage 15 W
Wavelength 312 nm
Diameter (Metric) 25.5 mm
For Use With (Equipment) 15 W, 312 nm lamps
Length (Metric) 436 mm
Product Type UV Tube
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt