missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Extraction Thimbles, Grade 603G

Product Code. 11393105
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23.8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Length (Metric):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Wall Thickness:
1 mm
1.5 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11393105

missing translation for 'mfr': Cytiva 10371055

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems. Whatman™ Glass Microfiber Extraction Thimbles are designed for applications including analysis of hot and acidic gases, analysis of pesticide residues, determination of oil/fat content of foods, and analysis of oil and grease in solid wastes.

  • Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
  • Manufactured with walls as thin as 1–1.5mm
  • Standard glass Soxhlet thimble applications
  • 603G borosilicate glass fiber thimble with inorganic binder
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description GE’s Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems.
Diameter (English) Inside 1.37 in.
Diameter (Metric) Inside 35 mm
Material Borosilicate Glass Fibers
Wall Thickness 1.5 mm
For Use With (Application) Smoke stack gas monitoring. Soxhlet extraction. Analyzing pesticide residues. Determining oil/fat content of foods. Analysis of oil and grease in solid wastes.
Grade 603G
For Use With (Equipment) Soxhlet extractor
Length (English) 5.9 in.
Length (Metric) 150 mm
Max. Temperature (English) 932°F
Max. Temperature (Metric) 500°C
Particle Retention 0.8μm
Product Type Extraction Thimble
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis