missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Grade 20 Chr Cellulose Chromatography Paper

Code produit. 11378854
Click to view available options
Length (Metric):
46 cm
Conditionnement:
Pack of 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11378854

Marque: Cytiva 3020917

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description 20 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.17 mm paper for separation of samples of unknown composition, with outstanding resolution (at low loadings.)
Dimensions (L x W) 46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.)
Film Thickness 0.17 mm
Finish Smooth
For Use With (Application) For Optical or Radiometric Scanning and Also Used in Protein and Nucleic Acid Blotting
Format Sheet
Grade Grade 20 Chr
Length (English) 18.11 in.
Material Cellulose
Width (English) 22.4 in.
Width (Metric) 57 cm
Flow Rate 85 mm/30 min.
Length (Metric) 46 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis