missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ MicroPlus Membranes

Features very narrow pore size distribution, low levels of extractables and increased temperature stability. Whatman™ MicroPlus Membranes are suitable for sample preparation, microbiological studies and filtration of aqueous solutions.

Marke:  Cytiva 10407172

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11999207

  • 613.00 € / Pack of 400
In Stock
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The membrane filtration (MF) method is excellent for the determination and enumeration of microbial contaminants.
  • Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
  • High mechanical strength
  • High flow rate
  • Sterile, individually packed
  • All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
  • Type STL in dispenser boxes for easy removal and secure handling with the Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Green
Cellulose Nitrate
0.45 μm
Microbiological quality control
31mm
50 mm
Membrane Butler
MicroPlus-41STL
Sterile
Black
Grid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Gefahrenkategorie
  • Flammable solid Category 1

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote