missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Glass 20mL Scintillation Vials: Polypropylene Caps

Product Code. 10079010 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Metal Foil
Closure Size:
12.3 mm
13.1 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10079010

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 986541

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Maintain integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials: Polypropylene Caps are Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals.

  • Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
  • Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • With screw caps attached to vials

Información de órdenes

O.D. x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm) with cap on; vials are packed in individual cells in five trays of 100 per case

Compliance

Meets ASTM™ E438 Type I, and Class A standards.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Closure Color White
Material (Liner) Metal Foil
Diameter (English) Outer 1.1 in.
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 28 mm
Material Borosilicate Glass
Volume (Metric) 20 mL
For Use With (Application) Good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols
Height (English) 2.4 in.
Packaging Type Cellular Trays
Volume (English) 0.67 oz.
Volume (Metric) Total 20 mL
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 61 mm
Certifications/Compliance ASTM E438, Type I, Class A
Type Scintillation Vial
Closure Size 12.3 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado