missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Natural
Closure Size:
8 mm
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
Pack of 1000
Beschreibung
- Closure Style: Snap Cap
- Liner Material: TFE
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Closure Size | 12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur