missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Solid-Top Screw Cap, Clear

Product Code. 10218003 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Height (Metric):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduated:
No
Yes
Closure Size:
13-425
15-415
20-400
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Code produit. 10218003

Marque: DWK Life Sciences W986272NG

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE

Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe

Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Material (Liner) Linerless
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 17 mm
Material Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (Metric) 2.0 mL
For Use With (Application) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduated Yes
Style Conical V
Thread Style Screw
Volume (English) 0.5 dr.
Closure Material Phenolic
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 44 mm
Certifications/Compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Closure Size 20-400
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis