missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve

Product Code. 10320772 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
4.75 mm
500 μm
5.6 mm
600 μm
6.3 mm
6.7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10320772

Marke: RETSCH 60.123.053000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Quantity 1Each
Pore Size 53 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ASTM E 11
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 300
Height (Metric) 25 mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt