missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve
Alle ansehen Retsch Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
4.75 mm
500 μm
5.6 mm
600 μm
6.3 mm
6.7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 50 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ASTM E 11 |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Shaker AS 300 |
| Height (Metric) | 25 mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur