missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes

Product Code. p-8003350 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10458731

missing translation for 'mfr': RETSCH 60.149.000100

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Quantity 1Each
Pore Size 100 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 300
Height (Metric) 50.8mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 203.2 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.