missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Brand: RETSCH 60.138.016000
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
16 mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm | |
305 mm | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes > Pore Size: 16 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur