missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified

Product Code. 10105981 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10105981

missing translation for 'mfr': RETSCH 60.166.000850

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantity 1Each
Pore Size 850 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 450
Height (Metric) 65mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 400 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato