missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified

Product Code. 10300822 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10300822

Marca: RETSCH 60.166.000355

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Quantity 1Each
Pore Size 355 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 450
Height (Metric) 65mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 400 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado