missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifuge Tubes with Locking Snap Cap
22.41 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24328" to get your promotional price.
Description
Polypropylene microcentrifuge tubes are DNase/RNase and pyrogen free
- DNase/RNase and pyrogen free
- Autoclavable and withstand temperatures to -86°C
- Graduated tubes available in three sizes - 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL
Specifications
Locking snap cap | |
1.5 mL | |
39 mm | |
Non-sterile | |
26,000 x g |
Autoclavable | |
Natural | |
Polypropylene | |
Yes | |
13 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microcentrifuge Tubes with Locking Snap Cap > Nonsterile; 26,000 x g RCF; Natural; 1.5mL; O.D. x L: 13 x 39mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu