missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Microscope Slides, Cut, 1mm
Premium slides are manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to to be used in routine histology and microbiology applications; and specifically in applications by delivering consistently crisp, featherededge blood smears with good morphology.
Brand: Epredia™ AAAC0500075002ES0MNZ#0#G#
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
- Reduced iron content for low self-fluorescence
- Greenish shimmer minimized
- Guaranteed optimum, faultless transparency
- Clean, flat and suitable for immediate use

Spezifikation
75 mm | |
Soda Lime Glass | |
Uncoated | |
No |
50 mm | |
1 mm | |
100 Pieces in Cardboard Box | |
75 x 50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Epredia™ Microscope Slides, Cut, 1mm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur