missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PPS HT Screw Joint

Use these screw joints for connecting equipment and fittings with GL threads to hard-walled tubing or tubes made of glass, plastic or metal. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Screw Joint s are ideal for fixing probes, thermometers, dip tubes or cables in reaction vessels.

Brand:  Bohlender™ D630-62

 View more versions of this product

Product Code. 10787872

  • 124.00 € / Each
Estimated Shipment: 27-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

  • Black PPS screw cap
  • Inner parts: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE tapered ring and sealing ring
  • For tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
  • Good chemical resistance
  • The medium is only exposed to PTFE
Spezifikation

Spezifikation

FDA Conform
For 8mm tubing O.D.
1 Each
Black
250°C
PTFE
-50°C
GL 25
10 bar
HT Screw Joint
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Screw Joint > Fits Tubing (Outer Diameter): 8mm; Thread Size: GL 25

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt