missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire

Product Code. 10095031 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10095031

Brand: RETSCH 60.166.001120

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Quantity 1 Each
Pore Size 1.12 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
For Use With (Equipment) Vibratory Shaker AS 450
Includes Certificate indicating Compliance
Height (Metric) 65mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 400 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado