missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
Unit Size:
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1 Each |
| Pore Size | 28 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310/1 |
| For Use With (Equipment) | Vibratory Shaker AS 450 |
| Includes | Certificate indicating Compliance |
| Height (Metric) | 65mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 400 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido