missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
Brand: GA International UC-52NOTC3-4WH

This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
- Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
- Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
- No overlap or wrap-around required for proper adhesion
- Wide temperature range resistance
Specifications
Permanent | |
Medium Gloss | |
Thermoplastic Film | |
Labels | |
2 Labels | |
Rectangle with Circle | |
-196°C to +121°C | |
0.5 in. | |
0.94 in. | |
3 in. |
White | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
4000/Pk. | |
-321°F to +250°F | |
23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm | |
12.7 mm | |
23.9 mm | |
76.2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur