missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outer:
200 mm
11.8 in.
300 mm
450 mm
Pore Size:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
- Woven Wire Mesh Sieve
- Made of Stainless Steel
Spezifikation
Spezifikation
| Pore Size | 500 μm |
| Type | Sieve |
| Diameter (English) Outer | 7.87 in. |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mesh Material | Woven Mesh |
| Sieve Number | 2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur