missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Microscope Slides with Ground Edges

Wrapped in cellophane for improved cleanliness. These Microscope Slides with Ground Edges are washed and polished glass slides with 90° ground edge.

Marke:  Fisherbrand™ MCG01012

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12383118

  • 10.95 € / Pack of 50
In Stock
to see stock.
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Glass 76 mm x 26 mm
  • Available in fully clear glass or frosted at one end
  • Ground on all four edges
Spezifikation

Spezifikation

76 mm
90°, Ground
Glass
1 to 1.2 mm
Clear
26 mm
Not Frosted
Yes
Plain Microscope Slide
50 Pk.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote