missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ Twaddell Hydrometers

Shop loaded Twaddell hydrometers for specific gravity range 24 to 48g/mL

Brand:  Brannan™ 63/100/0

 View more versions of this product

Product Code. 12859207

  • 20.50 € / Each
In Stock
to see stock.
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Spezifikation

Spezifikation

1Pack
±1Tw
250 mm
Twaddle Hydrometer
1.0TW
48 to 74 g/mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Brannan™ Twaddell Hydrometers > Specific Gravity Range: 48 to 74g/mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt