missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Standing Rest on Glides with Footring

The most flexible support for sitting, standing and combined workplaces. This standing rest boasts a soft non-slip PU-foam upholstery, offering maximum safety and comfort. It offers a particular wide range of heights that can be adjusted steplessly.

Marke:  Fisherbrand™ 9419-2000-525304

188.00 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24119" to get your promotional price.


Artikelnummer. 17776689

  • 225.68 € / Each
In Stock
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Can be used as lab stool or standing rest
  • With integrated back support
  • 360° rotation of the seat
  • Particular wide range of heights: Lowest height: Serves as stool / Highest height: Serves as standing rest
  • Solid construction, extremely tough
  • 10 years guarantee
Spezifikation

Spezifikation

Chair
510 to 780 mm
GS-mark for tested safety according to DIN 68877
For standing work in the laboratory
Seat, gas spring, gas spring cover, 5-star foot base, glides
120 kg
10 years
Glides
Yes
Yes
Black
Height adjustable
PU-foam
Aluminium, polished
Gas lift height adjustment
Adjustable from 510 to 780 mm
13 kg
640 mm
Yes
High Bench Height
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Standing Rest on Glides with Footring > Type: Chair

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant