missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass Vial, Wide Opening, Amber

Universally compatible on almost all autosamplers.

Brand:  Fisherbrand™ 11 09 2748

128.88 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 16398357

  • 167.00 € / Pack of 100
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket

Description

Description

  • 9mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Amber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

SureStop
11.6 mm
1.85 mL
Short Thread
<120 μL
Flat Bottom
32 mm
ND9
Amber
Glass
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylene Box
1.5 mL
SureStop
100
No
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers

Special Offers

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass Vial, Wide Opening, Amber > SureStop,flat bottom,1.5ml

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado