missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TX-400 Rotor Adapters

Use these rotor adapters with round buckets, which enable rotor to accept bottles up to 250 mL and tubes up to 100 mL.

Brand:  Thermo Scientific™ 75003683

457.63 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24155" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 10586394

  • 512.55 € / Pack of 4

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Use Thermo Scientific™ TX-400 Adapters with round buckets in the TX-400 Rotor.

Features:

  • Adapters enable rotor to accept bottles up to 250 mL and tubes up to 100 mL
  • Maximum adapter capacity: 4 × 250 mL (4 × 400 mL with 400 mL polypropylene bio-bottles)
  • Maximum adapter O.D. × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm with 400 mL bio-bottles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Rotor Adapter
50 mL Conical Tube
116 mm
4
Conical
29.5 mm
50 mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ TX-400 Rotor Adapters > 50mL Conical

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis